CANTON - Centerlautsprecher 3Weg 120/200W 26-40000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04582
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 20.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045825
Sonepar Artikelnummer
121408834
Hersteller Artikelnummer
04582
Hersteller Typ
VENTO 51 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04582
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
20.700 kg
Die Vento 51 ist ein Centerlautsprecher mit High-End-Anspruch: Inspiriert vom italienischen Wort ''Vento'' für Wind, verbindet sie eine klare, weiterentwickelte Formensprache mit weich auslaufenden Konturen zu einer modernen, eleganten Erscheinung. Trotz ihrer kompakten Bauweise wirkt sie ruhig und präzise und integriert sich harmonisch in das Gesamtbild eines Heimkino-Setups. Jedes Detail ist bewusst gestaltet – von der ausgewogenen Proportion bis zur hochwertigen Oberflächenanmutung. Als zentrales Element im Heimkino kommt es auf Präzision in der Wiedergabe an: Der neu entwickelte quadratische Hochton-Waveguide sorgt für eine gleichmäßige, kontrollierte Abstrahlung und eine stabile Ortung – ideal für klare, verständliche Dialoge. Stimmen bleiben fokussiert im Zentrum, während sich Effekte sauber ins Gesamtbild einfügen und eine natürliche, geschlossene Bühne entsteht. 3-Wege Bassreflexsystem, ATB Technologie, 200 Watt Musikbelastbarkeit, 60 × 24 × 39 cm (B x H x T), Farbe: Schwarz


