Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Centerlautsprecher 80/140W 89dB 30-30000Hz sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Centerlautsprecher 80/140W 89dB 30-30000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02858

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 80 W

  • Anzahl der Wege - 2.5

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243028583

Sonepar Artikelnummer

120410698

Hersteller Artikelnummer

02858

Hersteller Typ

GLE 455.2 CENTER SW

Hersteller Artikel Nr.:

02858

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

80 W

Anzahl der Wege:

2.5

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Frequenz:

30 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

140 W

Bassreflexsystem:

Nein

Breite:

455 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

310 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

9.000 kg