Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Deckeneinbaulautspr.2Weg 50/100W D=19cm EinbauD=15cm 2Stk

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Deckeneinbaulautspr.2Weg 50/100W D=19cm EinbauD=15cm 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02923

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 90 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243029238

Sonepar Artikelnummer

120359252

Hersteller Artikelnummer

02923

Hersteller Typ

INCEILING 845 WS

Hersteller Artikel Nr.:

02923

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

90 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Frequenz:

50 .. 40000 Hz

Musikbelastbarkeit:

160 W

Bassreflexsystem:

Nein

Breite:

190 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

1.982 kg

Die runden und diskreten Decken-Einbaulautsprecher sind äußerst platzsparend und greifen die Form von Einbauleuchten auf, einfach zu installieren, breites Abstrahlverhaltens für Ambientebeschallung geeignet, Einbaulautsprecher, 2-Wege Free Air System, Nenn-/Musikbelastbarkeit 50 / 100 Watt, Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 86,5 db (1 W, 1 m), Übertragungsbereich 50...40.000 Hz, Übergangsfrequenz 3.000 Hz, Tieftonchassis 1 x 135 mm, Aluminium, Hochtonchassis 1 x 25 mm, Aluminium, Impedanz 8 Ohm, Durchmesser (Ø) 19 cm, Einbauöffnung (Ø) 15 cm, Einbautiefe 7,5 cm, Gewicht 1 kg, optionales Zubehör CFB 500, Hochtonpegelanpassung, schwenkbarer Hochtöner, vergoldete Klemmkontakte, Farbe: Weiß