CANTON - Deckeneinbaulautspr. 2x2Weg 2x60/120W D24.5cm EB-D20.4cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2925
Farbe - sonstige
Nennbelastbarkeit - 60 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243029252
Sonepar Artikelnummer
120296785
Hersteller Artikelnummer
2925
Hersteller Typ
INCEILING 865 DT WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2925
Farbe:
sonstige
Nennbelastbarkeit:
60 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Frequenz:
45 .. 40000 Hz
Musikbelastbarkeit:
120 W
Bassreflexsystem:
Nein
Breite:
245 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
1.784 kg


