CANTON - DolbyAtmos Lautspr 2Weg 60/100W 50-30000Hz Wandh 2St nuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04333
Farbe - sonstige
Nennbelastbarkeit - 60 W
Bluetooth - Nein
Standlautsprecher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243043333
Sonepar Artikelnummer
121012866
Hersteller Artikelnummer
04333
Hersteller Typ
AR 5 NUSS
Hersteller Artikel Nr.:
04333
Farbe:
sonstige
Nennbelastbarkeit:
60 W
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Frequenz:
50 .. 30000 Hz
Impedanz:
4 .. 8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
100 W
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
170 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
3.600 kg


