Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - DolbyAtmos Lautspr 2Weg 60/100W 50…30000Hz Wandh 2Stk sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - DolbyAtmos Lautspr 2Weg 60/100W 50…30000Hz Wandh 2Stk sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04249

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 60 W

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243042497

Sonepar Artikelnummer

120932875

Hersteller Artikelnummer

04249

Hersteller Typ

AR 5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

04249

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

60 W

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Frequenz:

50 .. 30000 Hz

Impedanz:

4 .. 8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

100 W

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

250 mm

Höhe:

505 mm

Tiefe:

385 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

6.800 kg