CANTON - DolbyAtmos Lautspr 2Weg 60/100W 50-30000Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04595
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 7.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045955
Sonepar Artikelnummer
121408837
Hersteller Artikelnummer
04595
Hersteller Typ
VENTO AR 1 WS
Hersteller Artikel Nr.:
04595
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
7.200 kg
Der Vento AR 1 ist ein kompakter Dolby-Atmos-Lautsprecher, der höchsten Ansprüchen gerecht wird: Inspiriert vom italienischen Wort ''Vento'' für Wind, verbindet er präzise Klangwiedergabe mit einem klaren, eleganten Design. Die charakteristische Bogenform und die sanft abgerundeten Front- und Rückseiten verleihen dem Lautsprecher ein modernes, zeitloses Aussehen, das sich mühelos und harmonisch in bestehende Einrichtungen einfügt. Das kompakte Design, die klaren Linien und die hochwertige Verarbeitung unterstreichen die hohen Standards der Vento-Serie. Das Herzstück des Vento AR 1 ist sein sorgfältig ausgearbeitetes Abstrahlverhalten, ein prägendes Element seines akustischen Designs. Dies sorgt dafür, dass die Schallwellen kontrolliert in den Raum geleitet werden und so eine präzise, dreidimensionale Klangbühne entsteht. Hochfrequente Details werden klar und deutlich wiedergegeben, was zu einem realistischen räumlichen Klangbild führt, das das Hörerlebnis deutlich verbessert. Das Ergebnis ist eine immersive Klangbühne mit präziser Lokalisierung und natürlicher Räumlichkeit – optimal auf moderne Heimkinoanwendungen zugeschnitten. 2-Wege, geschlossen, ATB Technologie, 100 Watt Musikbelastbarkeit, 19 × 27 × 16 cm (B x H x T), Farbe: Weiß


