Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Einbaulautspr.m.Trafo 100V 90/160W 91dB D29cm EB-D27cm ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Einbaulautspr.m.Trafo 100V 90/160W 91dB D29cm EB-D27cm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3834

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 90 W

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243038346

Sonepar Artikelnummer

120434279

Hersteller Artikelnummer

3834

Hersteller Typ

INCEILING 855 T WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

3834

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

90 W

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Frequenz:

42 .. 40000 Hz

Musikbelastbarkeit:

160 W

Bassreflexsystem:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

3.200 kg