Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Einbaulautsprecher 2Weg D177mm Einbau:152mm Inh.=2Stk. ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Einbaulautsprecher 2Weg D177mm Einbau:152mm Inh.=2Stk. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04567

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85182900

  • Gewicht - 1.920 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243045672

Sonepar Artikelnummer

121408879

Hersteller Artikelnummer

04567

Hersteller Typ

INCEILING P4 WS

Hersteller Artikel Nr.:

04567

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

1.920 kg

''Die InCeiling P4 Einbaulautsprecher gehören zur InCeiling Premium Serie und erweitern das Portfolio hochwertiger Decken-Einbaulösungen. Neue Membrantechnologie mit schwarzen ATB-Tief-/Mitteltönern (Aluminium Titan Black) sorgen für präzise und dynamische Musikwieder- gabe, während das schwenkbare Hochtonsystem mit AB-Kalotten (Aluminium Black) eine gezielte Schallabstrahlung ermöglicht. Die Montage erfolgt komfortabel über Easy-Lock-Technologie, mittels mitgelieferter Einbauschablone und Phoenix-kompatiblem Steckverbinder. Die rahmenlosen Metallgitter mit Magnetbefestigung sind individuell lackierbar und können so nahezu unsichtbar in jede Wand und Decke integriert werden.''