Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Einbaulautsprecher 2Weg D232mm Einbau:207mm Inh.=2Stk. ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Einbaulautsprecher 2Weg D232mm Einbau:207mm Inh.=2Stk. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04570

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85182900

  • Gewicht - 3.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243045702

Sonepar Artikelnummer

121408876

Hersteller Artikelnummer

04570

Hersteller Typ

INCEILING P6 OUTDOOR WS

Hersteller Artikel Nr.:

04570

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

3.240 kg

''Die InCeiling P6 Outdoor Einbaulautsprecher gehören zur InCeiling Premium-Serie und sind für den Einsatz in spritzwassergefährdeten Bereichen konzipiert. Neue Membrantechnologie mit schwarzen ATB-Tief-/Mitteltönern (Aluminium Titan Black) sorgen für präzise und dynamische Musikwiedergabe, während das schwenkbare Hochtonsystem mit AB-Kalotten (Aluminium Black) eine gezielte Schallabstrahlung ermöglicht. Die Montage erfolgt komfortabel über Easy- Lock-Technologie, mittels mitgelieferter Einbauschablone und Phoenix-kompatiblem Steckverbinder. Das rostfreie Edelstahlgitter mit Magnetbefestigung gewährleistet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ermöglicht eine unauffällige Integration in Wand und Decke''