Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Einbaulautsprecher 2Weg D232mm Einbau:207mm Inh.=2Stk. ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Einbaulautsprecher 2Weg D232mm Einbau:207mm Inh.=2Stk. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04569

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85182900

  • Gewicht - 3.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243045696

Sonepar Artikelnummer

121408877

Hersteller Artikelnummer

04569

Hersteller Typ

INCEILING P6 WS

Hersteller Artikel Nr.:

04569

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

3.240 kg

Die InCeiling P6 2-Wege-Einbaulautsprecher sind Teil der InCeiling Premium-Serie, die das Spektrum unserer Wand- und Decken-Einbaulautsprecher nach oben abrunden. Neue Membrantechnologie mit schwarzen ATB-Tief-/Mitteltönern (Aluminium Titan Black) sorgen für präzise und dynamische Musikwiedergabe, während das schwenkbare Hochtonsystem mit AB- Kalotten (Aluminium Black) eine gezielte Schallabstrahlung ermöglicht. Die Montage erfolgt komfortabel über Easy-Lock-Technologie, mittels mitgelieferter Einbauschablone und Phoenix- kompatiblem Steckverbinder. Die rahmenlosen Metallgitter mit Magnetbefestigung sind indivi- duell lackierbar und können so nahezu unsichtbar in jede Wand und Decke integriert werden