CANTON - In-/Outdoor Lautsprecher 2Weg 50/100W Wandh. Inh.=2Stk sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2968
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 50 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243029689
Sonepar Artikelnummer
120323671
Hersteller Artikelnummer
2968
Hersteller Typ
PRO X.3 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
2968
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
50 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Frequenz:
45 .. 26000 Hz
Musikbelastbarkeit:
100 W
Bassreflexsystem:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
3.700 kg


