CANTON - In-/Outdoor Lautsprecher 2Weg 60/120W Wandh. Inh.=2Stk ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2971
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 60 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243029719
Sonepar Artikelnummer
120323668
Hersteller Artikelnummer
2971
Hersteller Typ
PRO XL.3 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2971
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
60 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Frequenz:
40 .. 26000 Hz
Musikbelastbarkeit:
120 W
Bassreflexsystem:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
4.800 kg


