Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - InWall Lautspr. 2Weg 60/120W 42-40000Hz sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - InWall Lautspr. 2Weg 60/120W 42-40000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04677

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85182200

  • Gewicht - 3.846 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243046778

Sonepar Artikelnummer

121408873

Hersteller Artikelnummer

04677

Hersteller Typ

ATELIER ONWALL 3 SW

Hersteller Artikel Nr.:

04677

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

3.846 kg

''Die Atelier InWall 3 können mit dem serienmäßig mitgelieferten Einbau-Kit ganz einfach in die Wand integriert werden. Sie heben sich dann nur noch wenige Zentimeter von der Wand ab – für ein beinahe unsichtbares Klangerlebnis, bei dem nur die rahmenlosen Stoffabdeckung sichtbar bleibt. Dabei sind die Atelier InWall 3 vollwertige HiFi-Lautsprecher und bieten ungeachtet ihrer dezenten Erscheinung ein kraftvolles Klangbild. Das hochwertige Zweiwege-System ist mit zwei 128-mm-ATB-Lautsprecherchassis (Aluminium Titan Black) und einem 25-mm-AB-Hochtöner (Aluminium Black) ausgestattet. Das Hochtongitter mit integrierter Linse besteht aus einem Stück, wodurch Toleranzen in der Fertigung vermieden und eine höhere Genauigkeit gewährleistet werden kann – für klaren, dynamischen und ausgewogenen Klang, selbst bei hohem Pegel. ''