Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Kleinlautspr. OnWall 2Weg 40/70W 120…25000Hz WH 2Stk. sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Kleinlautspr. OnWall 2Weg 40/70W 120…25000Hz WH 2Stk. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04387

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 40 W

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243043876

Sonepar Artikelnummer

121051407

Hersteller Artikelnummer

04387

Hersteller Typ

PLUS MX.3 SCHWARZ MATT

Hersteller Artikel Nr.:

04387

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

40 W

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

120 .. 25000 Hz

Impedanz:

4 .. 8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

70 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

3.120 kg

Canton Plus MX.3 On-Wall-Kompaktlautsprecher, 2-Wege, 40/70 W, 120–25 000 Hz, Wandhalterung, 2er-Set, Matt-Schwarz.