Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Kleinlautsprecher 40/100W 87dB 45-26000Hz Inhalt=2Stk sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Kleinlautsprecher 40/100W 87dB 45-26000Hz Inhalt=2Stk sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02962

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 40 W

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243029627

Sonepar Artikelnummer

120410705

Hersteller Artikelnummer

02962

Hersteller Typ

PLUS GX.3 SW

Hersteller Artikel Nr.:

02962

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

40 W

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

45 .. 26000 Hz

Musikbelastbarkeit:

100 W

Bassreflexsystem:

Nein

Breite:

120 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

3.200 kg