Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Kleinlautsprecher 40/100W 87dB 45-26000Hz Inhalt=2Stk ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Kleinlautsprecher 40/100W 87dB 45-26000Hz Inhalt=2Stk ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02964

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 40 W

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243029641

Sonepar Artikelnummer

120410706

Hersteller Artikelnummer

02964

Hersteller Typ

PLUS GX.3 WS

Hersteller Artikel Nr.:

02964

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

40 W

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

45 .. 26000 Hz

Musikbelastbarkeit:

100 W

Bassreflexsystem:

Nein

Breite:

120 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

3.200 kg