Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Kleinlautsprecher 60/120W 88dB 40-26000Hz Inhalt=2Stk ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Kleinlautsprecher 60/120W 88dB 40-26000Hz Inhalt=2Stk ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02967

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 60 W

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243029672

Sonepar Artikelnummer

120410709

Hersteller Artikelnummer

02967

Hersteller Typ

PLUS GXL.3 WS

Hersteller Artikel Nr.:

02967

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

60 W

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

40 .. 26000 Hz

Musikbelastbarkeit:

120 W

Bassreflexsystem:

Nein

Breite:

150 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

155 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

4.000 kg