CANTON - Kleinlautsprecher 60W/120W 40-30000Hz Inhalt=2Stk ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02961
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 60 W
Bluetooth - Nein
Standlautsprecher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243029610
Sonepar Artikelnummer
121162099
Hersteller Artikelnummer
02961
Hersteller Typ
PLUS XL.3 WS
Hersteller Artikel Nr.:
02961
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
60 W
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Soundbar:
Nein
Frequenz:
40 .. 30000 Hz
Impedanz:
4 .. 8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
120 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
4.000 kg


