Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Kompaktlautspr.2Weg 70/130W 86.5dB 33-40000Hz Inh=2Stk ki

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Kompaktlautspr.2Weg 70/130W 86.5dB 33-40000Hz Inh=2Stk ki

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2495

  • Nennbelastbarkeit - 70 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Frequenz - 33 .. 40000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243024950

Sonepar Artikelnummer

120359237

Hersteller Artikelnummer

2495

Hersteller Typ

ERGO 620 KIRSCH

Hersteller Artikel Nr.:

2495

Nennbelastbarkeit:

70 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Frequenz:

33 .. 40000 Hz

Musikbelastbarkeit:

130 W

Bassreflexsystem:

Ja

Breite:

205 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

275 mm

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

7.500 kg

Kompaktlautsprecher mit 2-Wege Bassreflexsystem, Übergangsfrequenz: 3000 Hz, Tieftonchassis: 1x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke), Hochtonchassis: 1x 25 mm (Alu-Mangan), Impedanz: 4...8 Ohm, Gehäusefarbe:Kirsch