Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Kompaktlautsprecher 2Weg 50/120W 45-30000Hz Inh.=2Stk sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Kompaktlautsprecher 2Weg 50/120W 45-30000Hz Inh.=2Stk sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04680

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85182200

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243046808

Sonepar Artikelnummer

121408845

Hersteller Artikelnummer

04680

Hersteller Typ

PURO 30 SW

Hersteller Artikel Nr.:

04680

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

3.400 kg

Mit der Puro 30 erweitern wir die neue Puro Serie um einen kompakten Designlautsprecher, der moderne Formensprache und hochwertige Klangperformance auf elegante Weise vereint. Die reduzierte, klare Gestaltung integriert sich harmonisch in unterschiedlichste Wohnkonzepte und macht den Lautsprecher zu einem stilvollen Bestandteil moderner Interiors. Trotz seiner kompakten Abmessungen überzeugt die Puro 30 mit einem überraschend erwachsenen Klangbild und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – ob als elegante Stereo-Lösung, in Kombination mit einem Subwoofer oder als Rear-Lautsprecher in einem anspruchsvollen Heimkino-Setup. Die Puro 30 verbindet der Puro 30 wohnraumfreundliches Design mit der für Canton typischen Klangqualität. 2-Wege geschlossen, 120 Watt Musikbelastbarkeit, Robuste Gitterabdeckung, Wandhalterung, Farbe: Schwarz