CANTON - Kompaktlautsprecher 2Weg 60/100W 32-40000Hz Inh.=2Stk. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04588
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 15.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045887
Sonepar Artikelnummer
121408830
Hersteller Artikelnummer
04588
Hersteller Typ
VENTO 21 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04588
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
15.800 kg
Die Vento 21 vereint hochwertige Klangqualität mit einer besonders kompakten Bauform. Als Einstiegsmodell in die Vento Serie bietet sie klare Wiedergabe, kontrollierte Dynamik und eine harmonische Abstimmung. Ideal für kleinere Räume oder als flexibler Lautsprecher in vielseitigen Setups. 2-Wege Bassreflexsystem, ATB Technologie, 100 Watt Musikbelastbarkeit, 19 × 36 × 30 cm (B x H x T), Farbe: Schwarz