CANTON - Kompaktlautsprecher 2Weg 70/130W 42-40000Hz Inh.=2Stk. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04519
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 70 W
Anzahl der Wege - 2
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045191
Sonepar Artikelnummer
121366537
Hersteller Artikelnummer
04519
Hersteller Typ
GLE 20 S2 WS
Hersteller Artikel Nr.:
04519
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
70 W
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
42 .. 40000 Hz
Impedanz:
4 .. 8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
130 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
170 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
9.200 kg


