CANTON - Kompaktlautsprecher 2Weg 80/150W 27-40000Hz Inh.=2Stk. sand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04693
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 22.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243046938
Sonepar Artikelnummer
121408826
Hersteller Artikelnummer
04693
Hersteller Typ
VENTO 31 SAND
Hersteller Artikel Nr.:
04693
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
22.000 kg
Die Vento 31 ist ein kompakter HiFi-Lautsprecher mit High-End-Anspruch: Inspiriert vom italienischen Wort ''Vento'' für Wind, verbindet sie präzisen Klang mit einer modernen, eleganten Formensprache. Die charakteristische Bugform sowie sanft gerundete Front- und Rückseiten verleihen ihr eine zeitlose Silhouette, die sich leicht und harmonisch in unterschiedlichste Wohnräume einfügt. Trotz kompakter Bauweise ist jedes Detail konsequent durchdacht – von der klaren Linienführung bis zur hochwertigen, fein abgestimmten Verarbeitung. Im Zentrum der Vento 31 steht der neu entwickelte Hochton-Waveguide als prägender Bestandteil des akustischen Konzepts. Er sorgt für eine kontrollierte, gleichmäßige Abstrahlung – für präzise Ortung und eine Bühne, die sich breit und natürlich im Raum entfaltet. Stimmen bleiben stabil im Zentrum, während sich Instrumente sauber lösen und klar differenziert werden. Ergänzt wird das Konzept durch das Backfire-Bassreflexsystem, das auch im kompakten Format eine gleichmäßige und kontrollierte Tieftonwiedergabe ermöglicht. Präzise gefertigt und hochwertig verarbeitet – Qualität, die man sieht, fühlt und vom ersten Ton an hört. 2-Wege Bassreflexsystem, ATB Technologie, 150 Watt Musikbelastbarkeit, 22 x 40 x 35 cm (B x H x T), Farbe: Sand


