CANTON - Kompaktlautsprecher 2Weg 90/140W 38-40000Hz Inh.=2Stk. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04522
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 90 W
Anzahl der Wege - 2
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045221
Sonepar Artikelnummer
121366532
Hersteller Artikelnummer
04522
Hersteller Typ
GLE 30 S2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04522
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
90 W
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
38 .. 40000 Hz
Impedanz:
4 .. 8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
140 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
270 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
12.800 kg


