Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Kompaktlautsprecher 70/130W 86.5dB 42-30000Hz Inh.2St sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Kompaktlautsprecher 70/130W 86.5dB 42-30000Hz Inh.2St sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02844

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 60 W

  • Anzahl der Wege - 2

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243028446

Sonepar Artikelnummer

120410696

Hersteller Artikelnummer

02844

Hersteller Typ

GLE 420.2 SW

Hersteller Artikel Nr.:

02844

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

60 W

Anzahl der Wege:

2

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Frequenz:

45 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

100 W

Bassreflexsystem:

Ja

Breite:

170 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

8.800 kg