CANTON - Lautsprecherst. verdeckte Kabelführung Inhalt=2Stk sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04171
Geeignet für - Lautsprecher
Neigungswinkel - 0 °
Schwenkbereich - 0 °
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243041711
Sonepar Artikelnummer
121162095
Hersteller Artikelnummer
04171
Hersteller Typ
LS 90.3 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04171
Geeignet für:
Lautsprecher
Neigungswinkel:
0 °
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.000 kg
Lautsrprecherständer, Verdeckte Kabelführung, Sicherer Stand, Gerätefüße, Hochwertige Verarbeitung, Farbe: Schwarz


