CANTON - Lautsprecherständer f.Reference9K/50K/Vento/Chrono 2St sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4107
Geeignet für - Lautsprecher
Montageart - Boden
Breite - 300 mm
Höhe - 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243041070
Sonepar Artikelnummer
120649170
Hersteller Artikelnummer
4107
Hersteller Typ
LS 860 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
4107
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Boden
Breite:
300 mm
Höhe:
610 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Gewicht:
10.800 kg
Canton Lautsprecherständer LS 860 in Schwarz, 2 Stück, passend für Canton Reference 9K, 50K, Vento und Chrono. Standfuß-Paar für kleinere Canton-Standlautsprecher, stabile Ausführung aus Stahl mit Sandloch zum Befüllen für optimale Entkopplung.


