CANTON - Lautsprecherständer f.Reference9K/50K/Vento/Chrono 2St ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4108
Geeignet für - Lautsprecher
Montageart - Boden
Breite - 300 mm
Höhe - 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243041087
Sonepar Artikelnummer
120649171
Hersteller Artikelnummer
4108
Hersteller Typ
LS 860 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
4108
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Boden
Breite:
300 mm
Höhe:
610 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CZ
Gewicht:
10.800 kg
Canton Lautsprecherständer LS 860 in Weiß, 2 Stück, passend für Canton Reference 9K, 50K, Vento und Chrono. Standfuß-Paar in Weiß für kleinere Canton-Standlautsprecher mit stabiler Stahlkonstruktion.


