CANTON - Lautsprecherständer f. Smart Soundbox 3 Inh.=2Stk. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04617
Geeignet für - Lautsprecher
Montageart - Boden
Breite - 250 mm
Höhe - 860 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243046174
Sonepar Artikelnummer
121366558
Hersteller Artikelnummer
04617
Hersteller Typ
LS 30 WS 2STK
Hersteller Artikel Nr.:
04617
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Boden
Breite:
250 mm
Höhe:
860 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg
Der Lautsprecherständer LS 30 wurde speziell für die Smart Soundbox 3 entwickelt und ermöglicht eine sichere Befestigung über ein Schraubgewinde. Dank seines stabilen Metallfußes steht der Ständer fest und vibrationsarm auf dem Boden. Eine integrierte Kabelführung im Inneren sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild ohne sichtbare Kabel. Die Höhe des LS 30 ist ideal gewählt, um im Sitzen eine optimale Klangwiedergabe auf Ohrhöhe zu gewährleisten. So fügt sich der Ständer nicht nur funktional, sondern auch elegant in jedes Wohnambiente ein. Farbe: Weiß


