CANTON - Lautsprecherständer f. Smart Soundbox 3 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04618
Geeignet für - Lautsprecher
Montageart - Boden
Breite - 250 mm
Höhe - 860 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243046181
Sonepar Artikelnummer
121366559
Hersteller Artikelnummer
04618
Hersteller Typ
LS 30 SW 1STK
Hersteller Artikel Nr.:
04618
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Boden
Breite:
250 mm
Höhe:
860 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg


