Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CANTON - OnWall Lautspr. 2Weg 50/120W 86.5dB ink.Wandh. Inh2Stk si

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - OnWall Lautspr. 2Weg 50/120W 86.5dB ink.Wandh. Inh2Stk si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3478

  • Farbe - Silber

  • Nennbelastbarkeit - 50 W

  • Anzahl der Wege - 2

  • Frequenz - 45 .. 30000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243034782

Sonepar Artikelnummer

120359301

Hersteller Artikelnummer

3478

Hersteller Typ

CD 220.3 SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

3478

Farbe:

Silber

Nennbelastbarkeit:

50 W

Anzahl der Wege:

2

Frequenz:

45 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

120 W

Breite:

1450 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

100 mm

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

2.000 kg

OnWall Lautsprecher, Übergangsfrequenz: 3900 Hz, Tieftonchassis: 1x 110 mm, Aluminium, Hochtonchassis: 1x 25 mm, Aluminium, magnetisch abgeschirmt, Lieferung inkl. Wandhalter, Impedanz: 4-8 Ohm, Gewicht: 2 kg, Farbe: Aluminium silber eloxiert