Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - OnWall Lautspr.2Weg 50/120W 86.5dB inkl.Wandh.Inh2Stk.ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - OnWall Lautspr.2Weg 50/120W 86.5dB inkl.Wandh.Inh2Stk.ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3523

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 50 W

  • Anzahl der Wege - 2

  • Frequenz - 45 .. 30000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243035239

Sonepar Artikelnummer

120359303

Hersteller Artikelnummer

3523

Hersteller Typ

CD 220.3 WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

3523

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

50 W

Anzahl der Wege:

2

Frequenz:

45 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

120 W

Breite:

145 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

100 mm

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

2.000 kg

OnWall Lautsprecher, Übergangsfrequenz: 3900 Hz, Tieftonchassis: 1x 110 mm, Aluminium, Hochtonchassis: 1x 25 mm, Aluminium, magnetisch abgeschirmt, Lieferung inkl. Wandhalter, Impedanz: 4-8 Ohm, Gewicht: 2 kg, Farbe: Lack weiß "high gloss"