CANTON - OnWall Lautspr. 2Weg 60/100W 40-40000Hz Inh.=2Stk. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04591
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 7.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045917
Sonepar Artikelnummer
121408832
Hersteller Artikelnummer
04591
Hersteller Typ
VENTO 11 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04591
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
7.800 kg
Die Vento 11 ist ein kompakter Wandlautsprecher mit High-End-Anspruch: Inspiriert vom italienischen Wort ''Vento'' für Wind, verbindet sie präzisen Klang mit einem eleganten, besonders platzsparenden Design. Die abgerundete Frontseite verleihen dem Lautsprecher eine moderne, zeitlose Optik, die sich flach und nahezu schwebend in unterschiedlichste Wohnräume integriert. Klare Linien und hochwertige Materialien unterstreichen den Premium-Charakter und machen ihn zu einem dezenten, aber stilprägenden Bestandteil der Vento Serie. Im Zentrum der Vento 11 steht der neu entwickelte quadratische Hochton-Waveguide als prägendes Element des akustischen Konzepts. Er sorgt für eine gleichmäßige, kontrollierte Abstrahlung und eine präzise Ortung – auch bei wandnaher Montage. So entsteht eine natürliche, stabile Bühne, in der Stimmen klar fokussiert bleiben und sich Details sauber entfalten. In Kombination mit dem geschlossenen Gehäuse ergibt sich eine besonders kontrollierte, präzise Wiedergabe mit hoher Klarheit. Präzise gefertigt und hochwertig verarbeitet – Qualität, die man sieht, fühlt und vom ersten Ton an überzeugt. 2-Wege Geschlossen, ATB Technologie, 100 Watt Musikbelastbarkeit, 20 × 36 × 9 cm (B x H x T), Farbe: Schwarz


