CANTON - OnWall Lautspr. 2Weg 60/110W 43-40000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04514
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 60 W
Anzahl der Wege - 2
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045146
Sonepar Artikelnummer
121366540
Hersteller Artikelnummer
04514
Hersteller Typ
GLE 15 ONWALL S2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04514
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
60 W
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
43 .. 40000 Hz
Impedanz:
4 .. 8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
110 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
170 mm
Höhe:
520 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
4.000 kg


