Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - OnWall Lautspr. 2Weg 70/140W 40-40000Hz sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - OnWall Lautspr. 2Weg 70/140W 40-40000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04675

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85182200

  • Gewicht - 4.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243046754

Sonepar Artikelnummer

121408871

Hersteller Artikelnummer

04675

Hersteller Typ

ATELIER ONWALL 5 C SW

Hersteller Artikel Nr.:

04675

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

4.470 kg

''Die Atelier OnWall 5C sind die perfekte Lösung für kleine bis mittlere Heimkinos oder TV-Setups, in denen klare Dialoge und platzsparendes Design gefragt sind. Mit ihrer flachen Bauform und horizontalen Ausrichtung eignen sie sich ideal zur direkten Wandmontage unter dem Fernseher. Dabei sind sie vollwertige HiFi-Lautsprecher und bieten ungeachtet ihrer dezenten Erscheinung ein kraftvolles Klangbild. Das hochwertige Zweiwege-System ist mit zwei 128-mm-ATB-Laut sprecherchassis (Aluminium Titan Black) und einem 25-mm-AB-Hochtöner (Aluminium Black) ausgestattet. Das Hochtongitter mit integrierter Linse besteht aus einem Stück, wodurch Toleranzen in der Fertigung vermieden und eine höhere Genauigkeit gewährleistet werden kann - für klaren, dynamischen und ausgewogenen Klang, selbst bei hohem Pegel. Neu ist zudem die Möglichkeit der VESA-Montage: mit einer handelsüblichen VESA-Halterung Ihrer Wahl haben Sie alle Freiheiten: Neigen, schwenken, ausrichten - individuell auf Ihren Hörplatz abgestimmt.''