Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - OnWall Lautspr. 2Weg 70/140W 40-40000Hz ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - OnWall Lautspr. 2Weg 70/140W 40-40000Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04674

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85182200

  • Gewicht - 4.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243046747

Sonepar Artikelnummer

121408870

Hersteller Artikelnummer

04674

Hersteller Typ

ATELIER ONWALL 5 WS

Hersteller Artikel Nr.:

04674

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

4.470 kg

''Die Atelier OnWall 5 sind weniger als neun Zentimeter flach und lassen sich dadurch absolut unauffällig an einer Wand hängend im Wohnraum betreiben. Dabei sind sie vollwertige HiFi Lautsprecher und bieten ungeachtet ihrer dezenten Erscheinung ein kraftvolles Klangbild. Das hochwertige Zweiwege-System ist mit zwei 128-mm-ATB-Lautsprecherchassis (Aluminium Titan Black) und einem 25-mm-AB-Hochtöner (Aluminium Black) ausgestattet. Das Hochtongitter mit integrierter Linse besteht aus einem Stück, wodurch Toleranzen in der Fertigung vermieden und eine höhere Genauigkeit gewährleistet werden kann – für klaren, dynamischen und ausgewogenen Klang, selbst bei hohem Pegel. Neu ist zudem die Möglichkeit der VESA-Montage: mit einer handelsüblichen VESA-Halterung Ihrer Wahl haben Sie alle Freiheiten: Neigen, schwenken, ausrichten – individuell auf Ihren Hörplatz abgestimmt.''