Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - OnWall Lautspr. 3Weg 120/180W 35-40000Hz ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - OnWall Lautspr. 3Weg 120/180W 35-40000Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04672

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85182200

  • Gewicht - 8.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243046723

Sonepar Artikelnummer

121408868

Hersteller Artikelnummer

04672

Hersteller Typ

ATELIER ONWALL 9 C WS

Hersteller Artikel Nr.:

04672

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

8.100 kg

Die Atelier OnWall 9C wurden speziell für den horizontalen Einsatz als Centerlautsprecher entwickelt – etwa unter dem Fernseher oder als zentrale Komponente in einem Heimkino-Setup. Mit ihrer geringen Tiefe von unter neun Zentimetern fügen sich die Lautsprecher unauffällig in jedes Raumdesign ein und bieten ungeachtet ihrer dezenten Erscheinung ein kraftvolles Klangbild. Das hochwertige 3-Wege-System ist mit vier 128-mm-ATB-Lautsprecherchassis (Aluminium Titan Black) und einem 25-mm-AB-Hochtöner (Aluminium Black) ausgestattet. Das Hochtongitter mit integrierter Linse besteht aus einem Stück, wodurch Toleranzen in der Fertigung vermieden und eine höhere Genauigkeit gewährleistet werden kann – für klaren, dynamischen und ausgewogenen Klang, selbst bei hohem Pegel. Neu ist zudem die Möglichkeit der VESA-Montage: mit einer handelsüblichen VESA-Halterung Ihrer Wahl haben Sie alle Freiheiten: Neigen, schwenken, ausrichten – individuell auf Ihren Hörplatz abgestimmt.