Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Soundbar 2.1 300W 4HDMI 4K BT DTS int.Subw. ws

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Soundbar 2.1 300W 4HDMI 4K BT DTS int.Subw. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04004

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243040042

Sonepar Artikelnummer

120972137

Hersteller Artikelnummer

04004

Hersteller Typ

SOUND M WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

04004

Farbe:

weiß

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Ja

Frequenz:

41 .. 23000 Hz

Musikbelastbarkeit:

300 W

Bassreflexsystem:

Ja

Ethernet:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

725 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

4.000 kg