Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Standlautspr. 3Weg 170/320W 88.3dB Bi-Wiring/Amping sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Standlautspr. 3Weg 170/320W 88.3dB Bi-Wiring/Amping sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2503

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 170 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243025032

Sonepar Artikelnummer

120296623

Hersteller Artikelnummer

2503

Hersteller Typ

ERGO 690 DC SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

2503

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

170 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

3

Frequenz:

20 .. 40000 Hz

Musikbelastbarkeit:

320 W

Bassreflexsystem:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

1050 mm

Tiefe:

305 mm

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

24.000 kg

Standlautsprecher mit 3-Wege Bassreflexsystem, DC-Technologie, vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-Anschlussfeld, Übergangsfrequenz: 300/3500 Hz, Tieftonchassis: 2x 200 mm, Aluminium (Wave-Sicke), Mitteltonchassis: 1x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke), Hochtonchassis: 1x 25 mm (Alu-Mangan), Impedanz: 4...8 Ohm