Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Standlautsprecher 110/170W 89.5dB 25-30000Hz sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Standlautsprecher 110/170W 89.5dB 25-30000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02865

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 110 W

  • Anzahl der Wege - 2.5

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243028651

Sonepar Artikelnummer

120410695

Hersteller Artikelnummer

02865

Hersteller Typ

GLE 470.2 SW

Hersteller Artikel Nr.:

02865

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

110 W

Anzahl der Wege:

2.5

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Frequenz:

25 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

170 W

Bassreflexsystem:

Ja

Breite:

190 mm

Höhe:

960 mm

Tiefe:

290 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

15.400 kg