Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Standlautsprecher 150/320W 90.5dB 20-30000Hz sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Standlautsprecher 150/320W 90.5dB 20-30000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02872

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 150 W

  • Anzahl der Wege - 3

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243028729

Sonepar Artikelnummer

120410693

Hersteller Artikelnummer

02872

Hersteller Typ

GLE 490.2 SW

Hersteller Artikel Nr.:

02872

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

150 W

Anzahl der Wege:

3

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Frequenz:

20 .. 30000 Hz

Musikbelastbarkeit:

320 W

Bassreflexsystem:

Ja

Breite:

210 mm

Höhe:

1060 mm

Tiefe:

310 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

20.200 kg