CANTON - Standlautsprecher 2.5Weg 110/170W 25-40000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04530
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 110 W
Anzahl der Wege - 2.5
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045306
Sonepar Artikelnummer
121366530
Hersteller Artikelnummer
04530
Hersteller Typ
GLE 70 S2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04530
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
110 W
Anzahl der Wege:
2.5
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Soundbar:
Nein
Frequenz:
25 .. 40000 Hz
Impedanz:
4 .. 8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
170 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
15.200 kg


