CANTON - Standlautsprecher 3-/2Weg 320/100W 20-40000/50-30000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04550
Farbe - schwarz
Bluetooth - Nein
Standlautsprecher - Ja
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045504
Sonepar Artikelnummer
121366522
Hersteller Artikelnummer
04550
Hersteller Typ
GLE 90 AR S2 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04550
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Soundbar:
Nein
Impedanz:
4 .. 8 Ohm
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
1170 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
22.000 kg


