CANTON - Standlautsprecher 3Weg 130/280W 23-40000Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04535
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 130 W
Anzahl der Wege - 3
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045351
Sonepar Artikelnummer
121366529
Hersteller Artikelnummer
04535
Hersteller Typ
GLE 80 S2 WS
Hersteller Artikel Nr.:
04535
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
130 W
Anzahl der Wege:
3
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Soundbar:
Nein
Frequenz:
23 .. 40000 Hz
Impedanz:
4 .. 8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
280 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe:
990 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
17.600 kg


