CANTON - Standlautsprecher 3Weg 140/250W 23-40000Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04580
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 28.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045801
Sonepar Artikelnummer
121408824
Hersteller Artikelnummer
04580
Hersteller Typ
VENTO 81 WS
Hersteller Artikel Nr.:
04580
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
28.300 kg
Die Vento 81 vereint präzisen Klang mit einer eleganten, kompakten Bauform. Als leistungsstarker Regallautsprecher der Vento Serie steht sie für Klarheit, Kontrolle und eine ausgewogene Wiedergabe. Das Ergebnis ist ein Lautsprecher, der sich flexibel in moderne Wohnräume integrieren lässt und gleichzeitig höchste klangliche Ansprüche erfüllt. 3-Wege Bassreflex, ATB Technologie, 250 Watt Musikbelastbarkeit, 28 x 99 x 45 cm (B x H x T), Farbe: Weiß