CANTON - Standlautsprecher 3Weg 150/320W 20-40000Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04539
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 150 W
Anzahl der Wege - 3
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045399
Sonepar Artikelnummer
121366526
Hersteller Artikelnummer
04539
Hersteller Typ
GLE 90 S2 WS
Hersteller Artikel Nr.:
04539
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
150 W
Anzahl der Wege:
3
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Soundbar:
Nein
Frequenz:
20 .. 40000 Hz
Impedanz:
4 .. 8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
320 W
Bassreflexsystem:
Ja
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
1050 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
19.600 kg


