CANTON - Standlautsprecher 3Weg 180/340W 20-40000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04576
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 32.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045764
Sonepar Artikelnummer
121408820
Hersteller Artikelnummer
04576
Hersteller Typ
VENTO 91 SW
Hersteller Artikel Nr.:
04576
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
32.000 kg
Die Vento 91 verbindet High-End-Klang mit einer eleganten, wohnraumfreundlichen Form. Als leistungsstarker Standlautsprecher der Vento Serie steht sie für präzise Wiedergabe, kontrollierte Dynamik und ein souveränes Bassfundament. Das Ergebnis ist ein Lautsprecher, der sowohl musikalisch als auch optisch überzeugt – für anspruchsvolle HiFi- und Heimkino-Anwendungen. 3-Wege Bassreflexsystem, ATB Technologie, 340W Musikbelastbarkeit, 30 x 104 x 48 cm (B x H x T), Farbe: Schwarz


