Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CANTON - Standlautsprecher 3Weg 200W 20-40000Hz sw

CANTON
kopierenkopieren
CANTON - Standlautsprecher 3Weg 200W 20-40000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 04542

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 200 W

  • Anzahl der Wege - 3

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010243045429

Sonepar Artikelnummer

121366520

Hersteller Artikelnummer

04542

Hersteller Typ

GLE 100 S2 SW

Hersteller Artikel Nr.:

04542

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

200 W

Anzahl der Wege:

3

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Nein

Frequenz:

20 .. 40000 Hz

Impedanz:

4 .. 8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

380 W

Bassreflexsystem:

Ja

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

240 mm

Höhe:

1150 mm

Tiefe:

390 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

33.000 kg

Die GLE-Serie ist die erfolgreichste Lautsprecherserie von Canton - und das aus gutem Grund. Sie steht für herausragende Klangqualität, Spitzentechnologie und zeitloses Design. Jetzt bringt die GLE 100 S2 als größtes Standmodell der Serie diese Erfolgsformel auf ein neues Niveau. Mit seiner selbstbewussten Präsenz und fein abgestimmten Akustik ist er die ideale Wahl für Musikliebhaber und Heimkino-Enthusiasten. Dieser auf Leistung ausgelegte und beeindruckende Lautsprecher bietet ein vollmundiges Klangerlebnis mit beeindruckender Klarheit und Kraft. Der GLE 100 S2 ist dafür gemacht, nicht nur gehört, sondern auch erlebt zu werden. Das Herzstück der GLE 100 S2 ist modernste Treibertechnologie, die für eine präzise, dynamische Klangwiedergabe entwickelt wurde. Neu entwickelte ATB-Tieftöner mit großen Membranen liefern tiefe, klar definierte Bässe. Ein spezieller Mitteltöner sorgt für Klarheit und Ausgewogenheit und lässt Stimmen und Instrumente lebendig werden. Im Hochtonbereich verwendet Canton AB-Hochtöner mit integriertem Waveguide für brillante Höhen bis 40.000 Hz und ein breites, gleichmäßiges Abstrahlverhalten. Sorgfältig entwickelte Frequenzweichenbauteile sorgen für ein nahtloses Zusammenspiel aller Treiber und damit für ein reichhaltiges und kohärentes Klangbild. Trotz seiner beachtlichen Größe zeichnet sich der GLE 100 S2 durch ein klares, minimalistisches Design aus, das sich mühelos in eine Vielzahl von Innenräumen integrieren lässt. Schlanke Proportionen und raffinierte Oberflächen sorgen für einen selbstbewussten, aber unaufdringlichen Look. Der Lautsprecher ist in mehreren modernen Gehäusevarianten erhältlich, darunter Weiß, Schwarz, Makassar und Walnuss. Magnetisch befestigte ovale Stoffgitter verleihen dem Lautsprecher einen subtilen Hauch von Eleganz und sorgen gleichzeitig für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild - Form und Funktion verschmelzen auf wunderbare Weise. Der GLE 100 S2 bietet mehr als nur hervorragende Stereowiedergabe - er ist auch ein leistungsstarker Baustein für immersive Heimkinosysteme. In Kombination mit anderen Modellen der GLE S2-Serie bildet er ein leistungsstarkes Surround-Setup, das auf Ihren Raum und Ihre Vorlieben zugeschnitten ist. Für noch mehr Flexibilität lässt er sich perfekt mit dem Canton Smart Amp 5.1 kombinieren. Dieser kompakte, kabellose Streaming-Verstärker ermöglicht hochwertige Audioqualität, ohne dass ein herkömmlicher AV-Receiver erforderlich ist - ideal für Anwender, die großen Wert auf großartigen Klang bei minimalem Aufwand und maximaler Konnektivität legen. Farbe: Schwarz