CANTON - Standlautsprecher 3Weg 280/500W 20-40000Hz nuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 04575
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 39.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010243045757
Sonepar Artikelnummer
121408818
Hersteller Artikelnummer
04575
Hersteller Typ
VENTO 101 NUSS
Hersteller Artikel Nr.:
04575
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
39.000 kg
Die Vento 101 steht für außergewöhnliche Performance in einer modernen, zeitlosen Form. Als HiFi-Lautsprecher mit High-End-Anspruch verbindet sie souveräne Klangqualität mit einem Design, das sich stilvoll in anspruchsvolle Wohnräume einfügt. Das Ergebnis: ein Lautsprecher, der optisch begeistert und musikalisch überzeugt – vom ersten Ton an. 3-Weg Bassreflexsystem, ATB Technologie, 480 Watt Musikbelastbarkeit, 32 x 110 x 51 cm (B x H x T), Farbe: Nuss